HSK A63 EM10X80 E HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise avec méplat incliné DIN 1835-E.

Réf.: 4561044
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561044
    EAN / GTIN 7291075129151
    Réf. fabricant 4561044
    Article hors catalogue L24120 191

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 112 mm, Taille du corps (SS) 63

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 35 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 112 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
    • Taille du corps (SS) 63

    Produits adaptés

    Accessoires