• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A100 ER40X120 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4561016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561016
EAN / GTIN 7291075128451
Réf. fabricant 4561016
Article hors catalogue L24120 176

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 63 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Taille de lattachement (CSI) ER40, Longueur dépassement (LPR) 120 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER40
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Produits adaptés

Accessoires