• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BHE MB63-63-89 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Réf.: 4560107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560107
EAN / GTIN 7291075259520
Réf. fabricant 4560107
Article hors catalogue L23900 402

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 6000 rpm