BHE MB40-40-80 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Réf.: 4560105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4560105
    EAN / GTIN 7291075259506
    Réf. fabricant 4560105
    Article hors catalogue L23900 400

    Description

    Description:

    Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 66 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 48 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 66 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 48 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm

    Produits adaptés

    Accessoires