BHE MB32-32-63 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Réf.: 4560104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4560104
    EAN / GTIN 7291075259490
    Réf. fabricant 4560104
    Article hors catalogue L23900 399

    Description

    Description:

    Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 53 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 35 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 53 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 35 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 10000 rpm

    Produits adaptés

    Accessoires