C3 ADE 16L Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: 4560098
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560098
EAN / GTIN 7291075098310
Réf. fabricant 4560098
Article hors catalogue L24230 109

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur dépassement (LPR) 45 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 65 mm
  • Longueur corps (LB) 45 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 45 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Taille du corps (SS) 32