C3 EM10X50 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4560088
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560088
EAN / GTIN 7291075266566
Réf. fabricant 4560088
Article hors catalogue L24120 2008

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 69 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 35 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 69 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 32