• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé pour la conduite d'injection ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 17 x 17 ∙ 221 mm

Réf.: 4560
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560
EAN / GTIN 4000896021918
Réf. fabricant 4560
Article hors catalogue L60140 2545

Description

Description:

OFFENER DOPPELRINGSCHLUESSEL 4560, Versandgewicht: 0,227 kg, GTIN/EAN: 4000896021918
Utilisation :
Montage et le démontage des conduites d’injection (Ouverture de clé 17 mm)
  • P. ex. sur les moteurs diesel VW, AUDI :
    1,6 l 4 cylindres, 2,0 l 5 cylindres, 2,4 l 6 cylindres
  • Appropriée également pour la manœuvre du capteur de température des gaz d'échappement sur les moteurs diesel VAG (VWAUDISEATŠKODA) jusqu'à la norme Euro 5
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 17 x 17 mm
  • Dimensions / longueur : 221 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg