Dressing file ceramic bonded 50x25x150 mm 89A MEDIUMA240

Réf.: 456
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456
EAN / GTIN 9003170004565
Réf. fabricant 456
Article hors catalogue L50140 938

Description

Description:

Les pierres à affûter de Tyrolit sont principalement utilisées pour morfiler et affûter des couteaux et des lames. Elles conviennent donc parfaitement pour tous les outils de jardinage et de travail du bois. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

Caractéristique(s):

  • Form: 90B PIERRES RECTANGULAIRES
  • Spécification : 89AMITTEL
  • Dimension (B x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 150 mm
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour affûter et affûter les couteaux et les ciseaux.
  • Convient parfaitement à tous les outils de jardinage et à bois.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop