• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

PINCE POUR COLLIERS PLASTIQUES

Réf.: 455B
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à serre-câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 455B
EAN / GTIN 3148516241047
Réf. fabricant 455B
Article hors catalogue L60130 11
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour tous les colliers de 2,4 à 9 mm de large
  • Robuste, facile à utiliser, très bonne démultiplication de la force
  • Large course de serrage pour une pression rapide
  • L'extrémité du collier de serrage est coupée à la main

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 310