SMH MB80-50 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: 4559442
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4559442
    EAN / GTIN 7291075140804
    Réf. fabricant 4559442
    Article hors catalogue L23900 208

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 90 mm, Longueur corps (LB) 24 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) MB80

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 90 mm
    • Longueur corps (LB) 24 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 30 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
    • Taille du corps (SS) MB80

    Produits adaptés

    Accessoires