ADJ HYDRO 20 D70 Radial and Angular Adjustable Hydraulic Flanges,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559419
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4559419
    EAN / GTIN 7291075260250
    Réf. fabricant 4559419
    Article hors catalogue L24120 2864

    Description

    Description:

    Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 42 mm, Longueur corps (LB) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 42 mm
    • Longueur corps (LB) 35 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 50 mm