SC 25 S HYDRO 20 Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Réf.: 4559409
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Réducteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4559409
    EAN / GTIN 7291075256888
    Réf. fabricant 4559409
    Article hors catalogue L24120 2836

    Description

    Description:

    Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 57 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier