• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

HSK A80 HYDRO 32X120 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559369
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559369
EAN / GTIN 7291075256192
Réf. fabricant 4559369
Article hors catalogue L24120 2658

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 60 mm, Longueur corps (LB) 62 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 60 mm
  • Longueur corps (LB) 62 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 80