• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A63 HYDRO 16X95 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559355
EAN / GTIN 7291075256086
Réf. fabricant 4559355
Article hors catalogue L24120 2575

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 38 mm, Longueur corps (LB) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 38 mm
  • Longueur corps (LB) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 95 mm
  • Taille du corps (SS) 63