• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

HSK A50 HYDRO 8X80 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559343
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559343
EAN / GTIN 7291075255966
Réf. fabricant 4559343
Article hors catalogue L24120 2491

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 28 mm, Longueur corps (LB) 36 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Longueur corps (LB) 36 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 50