• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A100 HYDRO 25X200 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559339
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559339
EAN / GTIN 7291075256659
Réf. fabricant 4559339
Article hors catalogue L24120 2483

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 50 mm, Longueur corps (LB) 136 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 136 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 200 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Produits adaptés

Accessoires