HSK A63 HYDRO 6X150 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559304
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559304
EAN / GTIN 7291075256307
Réf. fabricant 4559304
Article hors catalogue L24120 109

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 26 mm, Longueur corps (LB) 103 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 26 mm
  • Longueur corps (LB) 103 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 150 mm
  • Taille du corps (SS) 63