DIN69871 50 HYDRO 20X82 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4559301
    EAN / GTIN 7291075255140
    Réf. fabricant 4559301
    Article hors catalogue L24120 1974

    Description

    Description:

    Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 42 mm, Longueur corps (LB) 47 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 42 mm
    • Longueur corps (LB) 47 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 82 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires