• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN69871 50 HYDRO 14X77 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559298
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559298
EAN / GTIN 7291075255119
Réf. fabricant 4559298
Article hors catalogue L24120 1571

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 34 mm, Longueur corps (LB) 42 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 34 mm
  • Longueur corps (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 77 mm
  • Taille du corps (SS) 50