DIN69871 50 HYDRO 10X72 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559296
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4559296
    EAN / GTIN 7291075255096
    Réf. fabricant 4559296
    Article hors catalogue L24120 1568

    Description

    Description:

    Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 30 mm, Longueur corps (LB) 37 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 30 mm
    • Longueur corps (LB) 37 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 72 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires