DIN69871 40 HYDRO 18X80 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559290
EAN / GTIN 7291075255034
Réf. fabricant 4559290
Article hors catalogue L24120 1535

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 40 mm, Longueur corps (LB) 43 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Longueur corps (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier