DIN69871 30 HYDRO 16X90 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559281
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4559281
    EAN / GTIN 7291075254952
    Réf. fabricant 4559281
    Article hors catalogue L24120 34

    Description

    Description:

    Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 38 mm, Longueur corps (LB) 43 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 30

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 38 mm
    • Longueur corps (LB) 43 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
    • Taille du corps (SS) 30

    Produits adaptés

    Accessoires