Douille à griffes ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 72 mm

Réf.: 4558
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
Référence article 4558
EAN / GTIN 4000896021888
Réf. fabricant 4558
Article hors catalogue L60140 2414

Description

Description:

Utilisation :
Pour manœuvrer l'écrou de pression sur le porte-injecteurs
  • Pour les véhicules utilitaires MAN et MERCEDES-BENZ M 401/421,
    M 402/422 ∙ LA ∙ A ∙ M 403/423 ∙ M 470h
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 72 mm
  • Diamètre: 28.4 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg
  • Utilisation manuelle