Equerre plate 45° 120X80 mm

Réf.: 455600 120X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 28,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Perpendicularité basées sur norme DIN 875/2
    Longueur branche longue 120 mm
    Longueur branche courte 80 mm
    Section des branches 20×5 mm
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Emballage Etui
    Type de produit Equerres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 455600 120X80
    EAN / GTIN 4045197206039
    Réf. fabricant 455600 120X80

    Description

    Exécution:

    Exécution en acier. Arêtes et surfaces planes usinées avec précision. Tolérances angulaires basées sur la norme DIN 875/2.

    Utilisation:

    Pour traçages précis et contrôle d’angles de 45°.