Douille spéciale pour injecteurs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 27 ∙ 85 mm

Réf.: 4555N
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4555N
    EAN / GTIN 4000896021840
    Réf. fabricant 4555N

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Injecteurs (Ouverture de clé 27 mm) sur les moteurs diesel
    VW ∙ AUDI ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ FORD ∙ PEUGEOT ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ MAZDA ∙ NISSAN ∙ MITSUBISHI ∙ DAIHATSU
    • Détalonnage spécial pour les tuyaux de retour
    • Exécution longue
    • Avec moletage
    • Surface : chromée
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
    • Taille: 27 mm
    • Dimensions / longueur : 85 mm
    • Diamètre d1 (à la sortie): 37.1 mm
    • Diamètre d2 (à l'entraînement): 29.8 mm
    • Poids net (kg): 0.27 kg
    • Utilisation manuelle