• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SMH MB63-22 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: 4555662
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4555662
EAN / GTIN 7291075140781
Réf. fabricant 4555662
Article hors catalogue L23900 128

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 60 mm, Longueur corps (LB) 15 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) MB63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 60 mm
  • Longueur corps (LB) 15 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) MB63

Produits adaptés

Accessoires