Jeu d'outils 4-14 mm dans i-BOXX 72

Réf.: 4555550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4555550
EAN / GTIN 4017981233316
Réf. fabricant 4555550
Article hors catalogue L60160 2196

Description

Description:

Pour systèmes de refroidissement, technique de réfrigération
Corps en zinc moulé sous pression, laqué bleu
Dimensions : l 367 x P 316 x H 72 mm
en GEDORE i-BOXX® 72 n° 1101 L

Caractéristique(s):

  • Bourrage: métrique
  • Largeur totale [mm]: 367 mm
  • Hauteur totale [mm]: 72 mm
  • Longueur totale [mm]: 316 mm
  • Matériau: zinc moulé sous pression
  • 1000 V isolé: non
  • pour sertissage selon DIN 74234: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non