• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

IHRF 31.5-41.5BW Porte-plaquette en tirant pour porte-outils de finition BHF & TCH.

Réf.: 4551106
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
Référence article 4551106
EAN / GTIN 7291075179248
Réf. fabricant 4551106
Article hors catalogue L23900 63

Description

Description:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 25 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 40.5 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 31.5 mm, Shank Size (SS) MB25

Caractéristique(s):

  • re corps (BD) 25 mm
  • Longueur corps (LB) 41.5 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 40.5 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 31.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCMT 0602...
  • Taille du corps (SS) MB25