SKA 40-MB50X120 ADB ITS-BORE, système modulaire : Attachements DIN 69871 A / ISO 7388/1.

Réf.: 4551054
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ITSBORE
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4551054
    EAN / GTIN 7291075138924
    Réf. fabricant 4551054
    Article hors catalogue L23900 393

    Description

    Description:

    Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
    • Taille de lattachement (CSI) MB50
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "ITSBORE" Afficher tout