IHAXF 10-12/16 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: 4550704
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550704
EAN / GTIN 7291075141580
Réf. fabricant 4550704
Article hors catalogue L23900 318

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 35 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ITSBORE" Afficher tout