IHAXF 14-16-AVI ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage antivibratoires.

Réf.: 4550648
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550648
EAN / GTIN 7291075141740
Réf. fabricant 4550648
Article hors catalogue L23900 274

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 106 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 106 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 84 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ITSBORE" Afficher tout