• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

IHAXF 4- 6/8 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: 4550298
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550298
EAN / GTIN 7291075141481
Réf. fabricant 4550298
Article hors catalogue L23900 84

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 48 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 48 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 20 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout