BHFI MB25-25X50 Têtes d'alésage fin avec .00008″ ajustement diamétrique direct

Réf.: 4550261
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550261
EAN / GTIN 7291075144079
Réf. fabricant 4550261
Article hors catalogue L23900 1

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 0.984″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.984″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 1.496″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 1.102″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 1.575″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.984″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.984″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.496″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.102″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.575″
  • Sens plaquette (IH): IH.. 25..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 10000 rpm

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop