BHF MB80-80X94 Têtes d’alésage avec réglage direct au diamètre de 2 µm pour plage de diamètres de 77 à 500 mm.

Réf.: 4550258
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4550258
    EAN / GTIN 7291075268270
    Réf. fabricant 4550258
    Article hors catalogue L23900 17

    Description

    Description:

    Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 80 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 80 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 5000 rpm

    Produits adaptés

    Accessoires