BHR MB50-50X100 ITS-BORE, système modulaire : Têtes d'alésage ébauche.

Réf.: 4550236
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550236
EAN / GTIN 7291075140996
Réf. fabricant 4550236
Article hors catalogue L23900 435

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 55 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 90 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 68 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 55 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 90 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 68 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Sens plaquette (IH) IH...68-90
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm