• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BHR MB32-32X63 ITS-BORE, système modulaire : Têtes d'alésage ébauche.

Réf.: 4550234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550234
EAN / GTIN 7291075140972
Réf. fabricant 4550234
Article hors catalogue L23900 433

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 32 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 35.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 35.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Sens plaquette (IH) IH...36-50
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 10000 rpm

Produits adaptés

Accessoires