• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

AMT MB63-MT4 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils cône Morse DIN 228 A/B.

Réf.: 4550221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550221
EAN / GTIN 7291075140880
Réf. fabricant 4550221
Article hors catalogue L23900 429

Description

Description:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) MB63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 48 mm
  • Longueur corps (LB) 133 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Taille du corps (SS) MB63