AMT MB50-MT2 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils cône Morse DIN 228 A/B.

Réf.: 4550218
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4550218
    EAN / GTIN 7291075140859
    Réf. fabricant 4550218
    Article hors catalogue L23900 425

    Description

    Description:

    Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) MB50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 30 mm
    • Longueur corps (LB) 86 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Taille du corps (SS) MB50