SMH MB50-16 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: 4550205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4550205
    EAN / GTIN 7291075140682
    Réf. fabricant 4550205
    Article hors catalogue L23900 389

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 32 mm, Longueur corps (LB) 15 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) MB50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 32 mm
    • Longueur corps (LB) 15 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
    • Taille du corps (SS) MB50