ISO 40-MB50 ITS-BORE, système modulaire : Attachements ISO 297.

Réf.: 4550126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ITSBORE
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4550126
    EAN / GTIN 7291075139464
    Réf. fabricant 4550126
    Article hors catalogue L23900 193

    Description

    Description:

    Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
    • Taille de lattachement (CSI) MB50
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Longueur dépassement (LPR) 48 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    De la même série "ITSBORE" Afficher tout