BHFI MB80-125X114 Têtes d'alésage fin avec .00008″ Ajustement diamétrique direct

Réf.: 4550028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4550028
    EAN / GTIN 7291075268287
    Réf. fabricant 4550028
    Article hors catalogue L23900 110

    Description

    Description:

    Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 4.921″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.15″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.685″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 1.417″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 2.48″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 4.921″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.15″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 19.685″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.417″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.48″
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 4000 rpm

    Produits adaptés

    Accessoires