Clé à pipe à chaîne, modèle américain

Réf.: 4548340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4548340
    EAN / GTIN 4017981122085
    Réf. fabricant 4548340
    Article hors catalogue L60160 4283

    Description

    Description:

    Acier trempé et revenu conforme EN 10083
    Laque bleue cuite au four

    Caractéristique(s):

    • Couleur: Bleu
    • Longueur totale [inch]: 50
    • Longueur totale [mm]: 1.275 mm
    • taille [pouce]: 1.1/2-8
    • Taille [mm]: 48-219
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: Bleu laqué au four
    • Ø du tube [inch]: 1.1/2-8
    • Ø du tube [mm]: 219 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange