• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GTIN ER32 JIS 5.00X4.00 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression JIS Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Réf.: 4548092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4548092
EAN / GTIN 7291075150964
Réf. fabricant 4548092
Article hors catalogue L24120 2858

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier