• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT40 CF4-L Modular System Connections with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Réf.: 4548033
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4548033
EAN / GTIN 7291075143157
Réf. fabricant 4548033
Article hors catalogue L24120 2568

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 110 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44.5 mm
  • Longueur corps (LB) 83 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Diamètre collerette (DF) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 175.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Longueur attachement (LS) 65.4 mm
  • Taille du corps (SS) 40