DIN69871 50 CF4-S Mandrins ClickFit-DIN 69871 Type A.

Réf.: 4548023
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4548023
EAN / GTIN 7291075143195
Réf. fabricant 4548023
Article hors catalogue L24120 2531

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 44.1 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44.5 mm
  • Longueur corps (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Diamètre collerette (DF) 97.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 145.85 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 44.1 mm
  • Longueur attachement (LS) 101.8 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop