• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GFI ST25 ER32 Floating Reamer DIN 6499 Collet Chucks and Cylindrical Shanks with a Clamping Flat

Réf.: 4548005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4548005
EAN / GTIN 7291075133417
Réf. fabricant 4548005
Article hors catalogue L24120 3024

Description

Description:

  • Reamer Holders
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 25 mm
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Protruding Length (LPR): 76.9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 50 mm
  • Longueur corps (LB): 45.9 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI): ER32
  • Diamètre collerette (DF): 65 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 156.9 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 76.9 mm
  • Radial Float (RFI): 0.8 mm
  • Longueur attachement (LS): 80 mm