• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur pour pneus

Réf.: 4547
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4547
EAN / GTIN 4017976045474
Réf. fabricant 4547
Article hors catalogue L90080 1320

Description

Exécution:

monté

Description:

Rouleur astucieux pour le transport et le stockage de pneusde grandes tailles type SUV. Prévu pour 8 pneus ou 4 roues complètes. Plateforme en fibre de verre polypropylène. 4 roues pivotantes en TPE dont 1 avec frein.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 180
Hauteur de zone de chargement (mm): 140
Longueur totale (mm): 700
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 140
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 100 x 30
Remarques: diamètre 700 mm