Rouleur pour pneus

Réf.: 4546
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4546
EAN / GTIN 4017976045467
Réf. fabricant 4546
Article hors catalogue L90080 1319

Description

Exécution:

monté

Description:

Rouleur astucieux pour le transport et le stockage de pneus. Prévu pour 8 pneus ou 4 roues complètes. Plateforme en fibre de verre polypropylène. 4 roues pivotantes en TPE dont 1 avec frein.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 120
Hauteur de zone de chargement (mm): 110
Longueur totale (mm): 630
Largeur totale (mm): 630
Hauteur totale (mm): 110
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 75 x 25
Remarques: diamètre 630 mm