GTI BT50 ER16 DIN 6499 ER Tapping Attachments with BT MAS-403 A Tapered Shanks

Réf.: 4545012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4545012
EAN / GTIN 7291075131840
Réf. fabricant 4545012
Article hors catalogue L24120 154

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 106.8 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Longueur dépassement (LPR) 106.8 mm
  • Taille du corps (SS) 50